AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99807800 STAFFA A PARETE 978 ZINCATO - 99807800

copiacopia
DISANO - DIS99807800 STAFFA A PARETE 978 ZINCATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952329384

Codice prodotto

DIS99807800

Cod. produttore

99807800

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

In acciaio zincato. Per l'installazione di Hydro / Echo apparecchi sui muri