AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99810000 ATTACCO PLAFONE 531 INOX - 99810000

copiacopia
DISANO - DIS99810000 ATTACCO PLAFONE 531 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Altri

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012952090307

Codice prodotto

DIS99810000

Cod. produttore

99810000

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

In acciaio inox, permette la sospensione. per installazione a soffitto o parete.