DKC-COMBITECH - SCZ4010030 F5 GRIGLIATA 100X30 MT 3 EZ - 4010030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 30 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
6 M
EAN
8033603007734
Codice prodotto
SCZ4010030
Cod. produttore
4010030
Produttore
DKC
Larghezza:
100 mm
Altezza:
30 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.


