DKC-COMBITECH - SCZ4015030 F5 GRIGLIATA 150X30 MT 3 EZ - 4015030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 30 mm
Forma del profilo - A forma di C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
6 M
EAN
8033603007741
Codice prodotto
SCZ4015030
Cod. produttore
4015030
Produttore
DKC
Larghezza:
150 mm
Altezza:
30 mm
Forma del profilo:
A forma di C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.


