DKC-COMBITECH - SCZ4060050 F5 GRIGLIATA 600X50 MT 3 EZ - 4060050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 50 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
6 M
EAN
8033603007871
Codice prodotto
SCZ4060050
Cod. produttore
4060050
Produttore
DKC
Larghezza:
600 mm
Altezza:
50 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Sezione utile:
295 mm²


