AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4099908 F5 PIASTRA DI ACCOPP. ALLUNGATA L.300 Z - 4099908

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4099908 F5 PIASTRA DI ACCOPP. ALLUNGATA L.300 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603062634

Codice prodotto

SCZ4099908

Cod. produttore

4099908

Produttore

DKC

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

Lunghezza:

300 mm

Adatto per passerella a filo di diametro:

4...5 mm

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Kit di accoppiamento lineare composto da una piastrina, una vite testa ad ancora M6x14 e un dado zigrinato M6.