DKC-COMBITECH - SCZ4210080 F5 GRIGLIATA 100X80 MT 3 IX - 4210080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 80 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
6 M
EAN
8033603104181
Codice prodotto
SCZ4210080
Cod. produttore
4210080
Produttore
DKC
Larghezza:
100 mm
Altezza:
80 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Sezione utile:
78 mm²
Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.



