AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4299906 F5 GIUNTO SEMPLICE IX - 4299906

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4299906 F5 GIUNTO SEMPLICE IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare e angolare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033603063013

Codice prodotto

SCZ4299906

Cod. produttore

4299906

Produttore

DKC

Modello:

Connettore lineare e angolare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a filo di diametro:

4...5 mm

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Supporto per scatole di derivazione utilizzato per fissare la scatola di derivazione alla passerella a filo.