AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4315030 F5 GRIGLIATA 150X30 MT 3 ZC - 4315030

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4315030 F5 GRIGLIATA 150X30 MT 3 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603105522

Codice prodotto

SCZ4315030

Cod. produttore

4315030

Produttore

DKC

Larghezza:

150 mm

Altezza:

30 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altri

Separatori integrati:

Nessuno

Colore:

Altri

Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.