DKC-COMBITECH - SCZ4350010 F5 GRIGLIATA 500X100 MT 3 ZC - 4350010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 100 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
6 M
EAN
8033603063617
Codice prodotto
SCZ4350010
Cod. produttore
4350010
Produttore
DKC
Larghezza:
500 mm
Altezza:
100 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Sezione utile:
495 mm²


