DKC-COMBITECH - SCZ4360010 F5 GRIGLIATA 600X100 MT 3 ZC - 4360010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
6 M
EAN
8033603107304
Codice prodotto
SCZ4360010
Cod. produttore
4360010
Produttore
DKC
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Sezione utile:
595 mm²


