AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4499910 F5 PIASTRA FISSAGGIO RAPIDO ZS - 4499910

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4499910 F5 PIASTRA FISSAGGIO RAPIDO ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603107229

Codice prodotto

SCZ4499910

Cod. produttore

4499910

Produttore

DKC

Supporto di sospensione centrale utilizzato per semplificare il montaggio della passerella a filo tramite barra filettata. La larghezza massima della passerella supportata da questo accessorio è 300 mm. Foro: diametro 9 mm.