DKC-COMBITECH - SCZ5000003 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 300X100 MT 3 - 5000003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603009011
Codice prodotto
SCZ5000003
Cod. produttore
5000003
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.9 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
29600 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Altri