DKC-COMBITECH - SCZ5000043 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 300X100 MT 3 - 5000043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603009110
Codice prodotto
SCZ5000043
Cod. produttore
5000043
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
29600 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


