DKC-COMBITECH - SCZ5000044 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 400X100 MT 3 - 5000044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603009127
Codice prodotto
SCZ5000044
Cod. produttore
5000044
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
39500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


