DKC-COMBITECH - SCZ5000512 C5 ELE RETT. CHIUSO 100X100 MT3 15/10 - 5000512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603115446
Codice prodotto
SCZ5000512
Cod. produttore
5000512
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
9800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


