DKC-COMBITECH - SCZ5001041 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 150X100 MT 3 - 5001041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603009370
Codice prodotto
SCZ5001041
Cod. produttore
5001041
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
sì
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
14800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Altri


