AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5003041 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 150X100 MT 3 - 5003041

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5003041 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 150X100 MT 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3030 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603009509

Codice prodotto

SCZ5003041

Cod. produttore

5003041

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

50 mm

Altezza:

100 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3030 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

14800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.