DKC-COMBITECH - SCZ5003516 C5 ELE RETT. CHIUSO 400X100 MT3 15/10 - 5003516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603126695
Codice prodotto
SCZ5003516
Cod. produttore
5003516
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
39500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


