AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5004502 C5 ELE RETT. FORATO 100X100 MT3 15/10 - 5004502

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5004502 C5 ELE RETT. FORATO 100X100 MT3 15/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603130449

Codice prodotto

SCZ5004502

Cod. produttore

5004502

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

100 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

9800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Grigio

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

Canale / Passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5004502 - C5 ELE RETT. FORATO 100X100 MT3 15 10