DKC-COMBITECH - SCZ5050040 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 50X50 MT 2 Z - 5050040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 2030 mm
Confezione
4 M
EAN
8033603010161
Codice prodotto
SCZ5050040
Cod. produttore
5050040
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
2030 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
2500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


