DKC-COMBITECH - SCZ5050340 C5 ELE. RETTILINEO CHIUSO 50X50 MT 3 - 5050340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603105867
Codice prodotto
SCZ5050340
Cod. produttore
5050340
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
2500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


