DKC-COMBITECH - SCZ5053041 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X50 MT 3 Z - 5053041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603010741
Codice prodotto
SCZ5053041
Cod. produttore
5053041
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
4900 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Altri


