DKC-COMBITECH - SCZ5053081 C5 SEPARATORE H. 50 MT3 ZC - 5053081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 50 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
3 M
EAN
8033603010802
Codice prodotto
SCZ5053081
Cod. produttore
5053081
Produttore
DKC
Altezza del separatore:
50 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


