DKC-COMBITECH - SCZ5080100 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 80X80 MT 1 Z - 5080100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 80 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 1030 mm
Confezione
1 M
EAN
8033603011359
Codice prodotto
SCZ5080100
Cod. produttore
5080100
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
80 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
1030 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.7 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
2500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


