DKC-COMBITECH - SCZ5080110 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 80X80 MT 0,5 - 5080110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 80 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 530 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603011427
Codice prodotto
SCZ5080110
Cod. produttore
5080110
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
80 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
530 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.7 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
6200 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


