DKC-COMBITECH - SCZ5080116 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 500X80 MT 0,5 - 5080116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 530 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603011489
Codice prodotto
SCZ5080116
Cod. produttore
5080116
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
530 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
39500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri