AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5080133 C5 PROLUNGA TELESCOPICA 200X80 ZS - 5080133

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5080133 C5 PROLUNGA TELESCOPICA 200X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 630 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603011557

Codice prodotto

SCZ5080133

Cod. produttore

5080133

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

80 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

630 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Modello:

Senza giunto

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Prolunga telescopica. Acciaio zincato Sendzimir.