DKC-COMBITECH - SCZ5080184 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 300X80 MT 2 Z - 5080184

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 2030 mm
Confezione
4 M
EAN
8033603011724
Codice prodotto
SCZ5080184
Cod. produttore
5080184
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
2030 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
23600 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


