DKC-COMBITECH - SCZ5080512 C5 Ele rett. chiuso 100x80 mt3 15/10 Z - 5080512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
1 M
EAN
8033603011939
Codice prodotto
SCZ5080512
Cod. produttore
5080512
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
7800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


