AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5080682 C5 ELE RETT. CHIUSO 100X80 MT2 15/10 Z - 5080682

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5080682 C5 ELE RETT. CHIUSO 100X80 MT2 15/10 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8033603176171

Codice prodotto

SCZ5080682

Cod. produttore

5080682

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

80 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

7800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Elementi rettilinei chiusi 15/10 lunghezza 2000 mm. Acciaio zincato Sendzimir.