AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5080686 C5 ELE RETT. CHIUSO 400X80 MT2 15/10 Z - 5080686

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5080686 C5 ELE RETT. CHIUSO 400X80 MT2 15/10 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8033603176218

Codice prodotto

SCZ5080686

Cod. produttore

5080686

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

80 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

2000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

31500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Canale / Passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5080686 - C5 ELE RETT. CHIUSO 400X80 MT2 15 10 Z