DKC-COMBITECH - SCZ5081102 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 150X80 MT 1 V - 5081102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 1030 mm
Confezione
1 M
EAN
8033603012257
Codice prodotto
SCZ5081102
Cod. produttore
5081102
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
1030 mm
Foratura laterale:
no
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
7400 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


