AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5081122 C5 SEPARATORE H. 80 MT2 VB - 5081122

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5081122 C5 SEPARATORE H. 80 MT2 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 80 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 2 M

EAN

8033603012387

Codice prodotto

SCZ5081122

Cod. produttore

5081122

Produttore

DKC

Altezza del separatore:

80 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

2000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Altri

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite ''incastro'' (''Maschio/Femmina''), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi.In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la ''connessione elettrica''. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o ''clips''. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro.Asole bordi 10x7 mm.Asole base 19x7 mm.