DKC-COMBITECH - SCZ5081183 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 200X80 MT 2 V - 5081183

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 2030 mm
Confezione
4 M
EAN
8033603012493
Codice prodotto
SCZ5081183
Cod. produttore
5081183
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
2030 mm
Foratura laterale:
no
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
15700 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


