AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5082081 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X80 MT 3 I - 5082081

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5082081 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 100X80 MT 3 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3030 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603012660

Codice prodotto

SCZ5082081

Cod. produttore

5082081

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

100 mm

Altezza:

80 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3030 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

7800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.