DKC-COMBITECH - SCZ5082084 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 300X80 MT 3 I - 5082084

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 300 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603012684
Codice prodotto
SCZ5082084
Cod. produttore
5082084
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
300 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
23600 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)


