AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5082086 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 500X80 MT 3 I - 5082086

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5082086 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 500X80 MT 3 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3030 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603012707

Codice prodotto

SCZ5082086

Cod. produttore

5082086

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

500 mm

Altezza:

80 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3030 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

39500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Separatore utilizzato per separare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi DKC. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.