DKC-COMBITECH - SCZ5083006 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 500X80 MT 3 Z - 5083006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603012790
Codice prodotto
SCZ5083006
Cod. produttore
5083006
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.2 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
39500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Altri


