DKC-COMBITECH - SCZ5083083 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 200X80 MT 3 Z - 5083083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603012837
Codice prodotto
SCZ5083083
Cod. produttore
5083083
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
15700 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


