DKC-COMBITECH - SCZ5083087 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 600X80 MT 3 Z - 5083087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603126817
Codice prodotto
SCZ5083087
Cod. produttore
5083087
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
47500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


