DKC-COMBITECH - SCZ5083121 C5 SEPARATORE H. 80 MT3 ZC - 5083121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 80 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
3 M
EAN
8033603013018
Codice prodotto
SCZ5083121
Cod. produttore
5083121
Produttore
DKC
Altezza del separatore:
80 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Adatto per passerella a traversini:
sì


