DKC-COMBITECH - SCZ5083685 C5 ELE RETT. CHIUSO 300X80 MT2 15/10 Z - 5083685

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8033603176362
Codice prodotto
SCZ5083685
Cod. produttore
5083685
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
23600 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


