DKC-COMBITECH - SCZ5084000 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 80X80 MT 3 V - 5084000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 80 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603013247
Codice prodotto
SCZ5084000
Cod. produttore
5084000
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
80 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
no
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
6200 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035


