DKC-COMBITECH - SCZ5084121 C5 SEPARATORE H. 80 MT3 VG - 5084121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 80 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
3 M
EAN
8033603013520
Codice prodotto
SCZ5084121
Cod. produttore
5084121
Produttore
DKC
Altezza del separatore:
80 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Zincato elettroliticamente e verniciato
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


