DKC-COMBITECH - SCZ5084176 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 500X80 MT 2 V - 5084176

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 2030 mm
Confezione
4 M
EAN
8033603103214
Codice prodotto
SCZ5084176
Cod. produttore
5084176
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
2030 mm
Foratura laterale:
no
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
39500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035


