DKC-COMBITECH - SCZ5084182 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 150X80 MT 2 V - 5084182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 2030 mm
Confezione
4 M
EAN
8033603105430
Codice prodotto
SCZ5084182
Cod. produttore
5084182
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
2030 mm
Foratura laterale:
no
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
11800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035


