DKC-COMBITECH - SCZ5084183 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 200X80 MT 2 V - 5084183

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 2030 mm
Confezione
4 M
EAN
8033603013346
Codice prodotto
SCZ5084183
Cod. produttore
5084183
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
2030 mm
Foratura laterale:
no
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
15700 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035


