DKC-COMBITECH - SCZ5190005 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.300 MT 3 - 5190005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 300 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 M
EAN
8033603014008
Codice prodotto
SCZ5190005
Cod. produttore
5190005
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
sì


