DKC-COMBITECH - SCZ5190017 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.500 MT 2 - 5190017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
4 M
EAN
8033603014107
Codice prodotto
SCZ5190017
Cod. produttore
5190017
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
sì


